品番 : EA604FW-73
品名 : ベアリングエキストラクターセット
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 27-A |
|---|---|---|---|
| 320mmスライドハンマー | |||
| エキストラクターサイズ | 4.8~6.5mm、6.8~9.5mm、9.5~12.5mm、12~16mm、14~19mm、18~23mm、24~34mm、34~48mm | 2本爪プーラー | 最大直径:60mm |
| ベアリングプーラー | 最大直径:50mm | アームアダプター | M12/M3、M12/M4、M12/M5、M12/M6、M12/M8、M12/M10 |
| ハンマーアダプター | M10、M15-16G | ボールベアリングエキストラクター | 内径:20~110mm |
| 総重量 | 7.2kg | ||
| ベアリングやネジ付部品の取り外しに | |||
| ケース入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
253,800 円(税抜)/ 279,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 00:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0325ページ | ||||
