品番 : EA604FX-3
品名 : 290mm スライドハンマーセット
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 223 |
|---|---|---|---|
| 先端ねじサイズ | オス:M12 | ねじピッチ | 並目 |
| メスアダプター | M12/M10 | オスアダプター | M3/M10、M4/M10、M5/M10、M6/M10、M8/M10、M10/M10、M12/M10、M14/M10、M16/M10、M18/M10 |
| 全長 | 290㎜ | スライド幅 | 220㎜ |
| ハンマーオモリ全長 | 110㎜ | ハンマーオモリ質量 | 0.90kg |
| ハンマー質量 | 1.16kg | 重量 | 1.64kg |
| 290mmスライドハンマー | |||
| サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,400 円(税抜)/ 40,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/12 21:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0326ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
