詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604FY-1

品名 : [EA604FY用]ハンマー

仕様

メーカー オーエッチ工業 型番 SDH-06K
サイズ φ80×20(t)mm 重量 600g
材質 機械構造用炭素鋼S45C
追加説明
カタログ価格

8,020 円(税抜)/ 8,822 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 06:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • A:φ80mm   B:20mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top