品番 : EA604PE
品名 : 3個組 ターミナルツール
端子から配線を損傷させることなく取り外すための、3個組の端子用ツールとゴムグリップのセット
仕様
| セット内容 | 3個組 | サイズ(mm)赤 | 先端1:1.7×26 先端2:1.6×26 先端3:3.4×26 先端4:2.1×26 先端5:8×21 先端6:4.6×26 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm)銀 | 先端1:3.5×26 先端2:3.3×13 先端3:4.5×13 先端4:4.0×13 先端5:7.0×19 先端6:5.0×16 |
サイズ(mm)青 | 先端1:2×25 先端2:5×20 先端3:2×25 先端4:1.5×24 先端5:4×15 |
| ボディ対辺 | 39mm | 付属品 | ゴムグリップ×1個 |
| ケースサイズ | 210(W)×150(D)×50(H)mm | ||
| コネクターからワイヤーを取り外す工具。 | |||
| 各6種(5種)の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。 | |||
| ハンドルをプローブ(先端部)に被せることで、手を保護すると同時に力を掛けやすくなります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/01 15:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0281ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
