品番 : EA611-10
品名 : 60本組 ビットセット(Bi-Torsion)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 057441 |
|---|---|---|---|
| (1/4”)ビットホルダー | 50mm | ||
| クイックリリース | |||
| (+)ビット | #1(2本)・#2(8本)・#3(1本) | Hex-Plusビット | 2.5(3本)・3.0(3本)・4.0(3本)・5.0(2本)mm |
| TORXビット | T10(3本)・T15(2本)・T20(4本)・T25(4本)・T30(2本)・T40(1本) | ポジドライブビット | #1(2本)・#2(8本)・#3(1本) |
| ダイヤモンド付(+)ビット | #1(1本)・#2(2本)・#3(1本) | ダイヤモンド付(-)ビット | 5.5×0.8・5.5×1.0・6.5×1.2mm |
| ダイヤモンド付ポジドライブビット | #1(1本)・#2(2本)・#3(1本) | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,400 円(税抜)/ 21,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 05:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0542ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
