詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611-12

品名 : 11本組 ビットセット(Bi-Torsion)

仕様

メーカー Wera 型番 057420
ビットホルダー 50mm(六角対辺1/4”) (+)ビット #1・#2・#2
TORXビット T10・T15・T20・T25・T30 ポジドライブビット #1・#2・#2
ビット六角シャンク 1/4” ビット全長 25mm
クイックリリース
追加説明
カタログ価格

4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/07 00:40現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0542ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図
  • 付け替え
  • 付け替え
  • 付け替え

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top