品番 : EA611-30
品名 : 30本組 ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 056440 |
|---|---|---|---|
| ビットホルダー | 50mm(六角対辺1/4”) | (+)ビット | #1(2本)・#2(3本)・#3 |
| (-)ビット | 5.5mm | ポジドライブビット | #1(2本)・#2(3本)・#3 |
| TORXビット | T10・T15・T20・T25・T30・T40 | TORXビット(イジリ止付) | T10・T15・T20・T25・T30 |
| Hexビット | 3・4・5・6・8mm | ビット全長 | 25mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 05:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0542ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
