詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611A-110

品名 : 6本組 [+]ビットセット(Bi-Torsion・ダイヤモンド付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー Wera 型番 057414
ビットホルダー 50mm(六角対辺1/4”) (+)ビット #1・#1・#2・#2・#2・#3
ビット六角シャンク 1/4” ビット全長 25mm
追加説明
カタログ価格

4,790 (税抜)/ 5,269 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/05/02 07:07現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA611AD-50
  • 品番

    EA611AD-50

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像
  • ダイヤモンドビット付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top