品番 : EA611A-61
品名 : #1x50mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 059530 |
---|---|---|---|
商品名 | 851/4BDC | 六角シャンク | 1/4” |
先端 | (+) | サイズ | #1 |
全長(mm) | 50 | 入数 | 1 |
軸径(mm) | 4.5 | ||
ダイヤモンドコーティング | |||
トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。 | |||
Wera社のバイトーションビットは、特殊鋼にWera社独自の焼入れ処理を施し、ねじれに強く長持ちするように考案されたものです。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
940 円(税抜)/ 1,034 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2024/04/25 12:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0572ページ |
拡大
品番によりサイズが異なります。