品番 : EA611AB-2
品名 : #2x25mm [+]ドライバービット・ACR(TORSION)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 056662 |
---|---|---|---|
商品名 | 853/1TZACR | 六角シャンク | 1/4” |
サイズ | (+)#2 | 全長(mm) | 25 |
力を加えたときの衝撃をトーションゾーンが吸収する為、製品が長持ちします。 | |||
ベラ社のバイトーションビットは、特殊鋼にベラ社独自の焼入れ処理を施し、ねじれに強く長持ちするように考案されたものです | |||
トルクのピークに達すると、トーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。 | |||
ACR(R)(食い込み刃先形状)は「anti-cam-out ribs」の略です。ACR(R)ビットのドライバー先端には、カムアウトを防ぐリブがあります。ACR(R)ビットをリブ付きACR(R)ネジと合わせると最高の効果が得られます。ACR(R)はPhillips Screw Companyの登録商標です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/30 00:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ |
拡大