詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611AD

品名 : 9本組 [Torx]ドライバービット(TORSION)

仕様

メーカー Wera 型番 056164
サイズ
 T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
ビットホルダー 六角シャンク:6.35mm(1/4”)、
            全長:52mm
マグネット付
追加説明
カタログ価格

7,310 (税抜)/ 8,041 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/09/17 07:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0552ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top