詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611AL

品名 : 6本組 [Hex Plus]ドライバービット

仕様

メーカー Wera 型番 056168
<セット内容> 7点 サイズ 2・2.5・3・4・5・6mm
ビットホルダー 六角シャンク:1/4”
全長:52mm
追加説明
カタログ価格

6,400 円(税抜)/ 7,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/21 10:16現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0544ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top