詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611AX-111

品名 : 1/4"Hex/50mm ジョイントビットホルダー

電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できます

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 AWJ-K
全長 50mm 差込六角対辺 1/4”(6.35mm)
適合サイズ 木工ドリル:φ12mmまで
鉄工ドリル:φ6mmまで
電動用ビット:両頭・片頭
材質 本体:合金鋼
キャップ:PP
内部リング・バネ・スチールボール:炭素鋼
重量 69g
両端にビットが装着できるWタイプ
ビット、ダブルジョイント、ドリルを合わせて付ければ、下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに
負荷が掛かる部分は炭素鋼で強化した耐久性抜群な耐衝撃プラキャップ
18Vインパクト対応(40Vにも対応)
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/08 09:56現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0542ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top