品番 : EA611AX-116
品名 : 1/4"Hex/60mm 強力型ジョイントビットホルダー
電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できます。
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AWJP-060 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 60mm | 差込六角対辺 | 1/4”(6.35mm) |
| 適合サイズ | 対辺6.35mm六角軸 | 材質 | 本体:合金鋼 キャップ:PP 内部リング・バネ・スチールボール:炭素鋼 |
| 両端にビットが装着できるWタイプ | |||
| ビット、ダブルジョイント、ドリルを合わせて付ければ、下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに | |||
| 40Vインパクト対応(18Vにも対応) | |||
| ソケットビット、ホールソー、ギムネも使える強力型タイプ | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 03:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0542ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
