詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611AX-121

品名 : 1/4"Hex/ 82mm ビットホルダー

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 AKL-080
全長 82mm 六角シャンク 6.35mm(1/4”)
材質 本体:アルミ合金・ネオジウム磁石
ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼
電動ドライバーでショートビット(R溝なし)を取り付けるためのアタッチメント
全長19mm、30mmショートビットが装着可能
両頭ビットは使用できません(片頭ビット専用)
ビットはマグネットロック方式(完全固定ではありません)
ビットに磁力が帯びるためネジを落とさずキャッチできます
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

740 円(税抜)/ 814 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/06 18:30現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0542ページ 0986ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top