詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611AX-151

品名 : 1/4"Hex/ 50mm ビットホルダー(ハーフムーン/ハイオス両用)

仕様

メーカー Wera 型番 051500
商品名 898/4 六角対辺 1/4”
全長 50mm 軸径 10mm
溝長 9.5mm
クイックリリースチャック
4mmハーフムーン差し込みビット用
4mmハイオス差し込みビット用
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,680 円(税抜)/ 8,448 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/06 18:30現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0541ページ
ウェブカタログ画像
  • クイックリリースチャック付きユニバーサルホルダー
  • ハーフムーン
  • ハイオス

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top