詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611AX-18

品名 : 1/4"Hex/ 50mm ラピッド式ビットホルダー(ステンレス製)

ラピッドアダプター式のため、素早くビットを交換できます

仕様

メーカー Wera 型番 071100
商品名 3888/4/1K 差込六角対辺 1/4”
六角シャンク 1/4” 全長 50mm
軸径(mm) 15 重量(g) 26
材質 ステンレス
ラピッドアダプター式
早回しスリーブにより、ネジを安定させながら作業できるので締めやすく、カムアウトを防ぎます。
ステンレス製の為、耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
ラピダプタークイックリリースチャック機能により、ビットの取り付け、取り外し作業を片手で行えます。
追加説明
カタログ価格

5,110 (税抜)/ 5,621 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/10/14 11:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0377ページ 0551ページ
ウェブカタログ画像
  • ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き
  • スリーブを動かさずに、ビットをアダプターに装着してしっかりビットを固定することができます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top