品番 : EA611AX-30
品名 : 175mm エクステンションバー(6mm六角軸)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003210 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 91 | 全長 | 175mm |
| 差込六角対辺 | 6mm | 六角シャンク | 6mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,840 円(税抜)/ 4,224 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 00:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0536ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA560WB-5 : 6.0mmHex/109mm ドライバーハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
