品番 : EA611AX-33
品名 : 1/4"sq/175mm ソケットアダプター(6mm軸)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 040001 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 712 | 全長 | 175mm |
| サイズ | 1/4”sq×6mmhex | 重量(g) | 54 |
| 材質 | 合金鋼 | ||
| 1/4”四角差し込みのソケットを取り付けるアダプターブレード。 | |||
| 長い全長で奥まった箇所へのソケットの使用を助けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,230 円(税抜)/ 3,553 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/06 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0536ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA560WB-5 : 6.0mmHex/109mm ドライバーハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
