品番 : EA611AX-44
品名 : 1/4"Hex/150mm ビットホルダー
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | ||
---|---|---|---|
1/4”hex凹×1/4”hex凸 | |||
全長 | 150mm | ||
差込リング式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
625 円(税抜)/ 688 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 33 (2024/03/28 22:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0557ページ 0567ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA611AX-42 1/4"Hex/ 75mm ビットホルダー |
EA611AX-44 1/4"Hex/150mm ビットホルダー |