詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611AY-1

品名 : 31本組 ビットセット

仕様

(+)ビット #1・#2(各2本)・#3 (-)ビット 3・4・5・6mm
ポジドライブビット #1・#2(各2本)・#3 Hexビット 3・4・5・6mm
TORXビット T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40 TORXビット(イジリ止付) T10・T15・T20・T25・ T27・T30・T40
ソケットアダプター 1/4”sq x 1/4”Hex ビットホルダー 六角軸1/4”・全長:60mm
携帯に便利なスマートケース付
追加説明
カタログ価格

7,860 円(税抜)/ 8,646 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/10/05 22:37現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0535ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top