品番 : EA611BJ-101
品名 : 9本組 ドライバービットセット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 071110 |
|---|---|---|---|
| ビットホルダー | 50mm(六角対辺1/4”) | ビット全長 | 25mm |
| (+)ビット | #2 | ポジドライブビット | #1・#2(※#2は2個) |
| TORXビット | T10・T15・T20・T25・T30 | 材質 | ステンレス |
| (セット内容10点) | |||
| ステンレス製:耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
| ステンレス製のためサビにくく、もらいサビも防ぎます。 | |||
| サイズ識別カラー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,500 円(税抜)/ 10,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/21 12:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0371ページ 0543ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
