詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611BJ-130A

品名 : 29本組 ドライバービットセット(ステンレス製)

仕様

メーカー Wera 型番 071109
●ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
<セット内容> 30点 ビットホルダー 50mm(六角対辺1/4”)
(+)ビット #1、#2(3本)、#3 TORXビット T10(2本)、T15(2本)、
T20(3本)、T25(3本)、
T30(2本)、T40
Hex-Plusビット 2.5・3・4・5・5.5mm ポジドライブビット #1(2本)、#2(3本)、#3
ビット全長 25mm
識別カラー付
追加説明
カタログ価格

16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 18:22現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0371ページ 0543ページ
ウェブカタログ画像
  • ●識別カラー付
  • ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き
  • ねじの寸法図

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top