品番 : EA611BK-2
品名 : 2.0x25mm [Ball Hexagon]ドライバービット
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | 六角シャンク | 1/4” |
---|---|---|---|
サイズ | 2mm | 全長 | 25mm |
ボールポイント付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/03/29 02:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0562ページ |