品番 : EA611BL-8
品名 : 8.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | 六角シャンク | 1/4” |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 8 | 全長(mm) | 50 |
軸径(mm) | 6.35 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 52 (2024/04/25 17:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0576ページ |
拡大