品番 : EA611BM-100
品名 : 9本組/1.5-10mm [Hexagon]ドライバービット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | 六角シャンク | 1/4” |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(9本組) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 03:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
|
|
|
拡大