詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611BN-2

品名 : 2.0x150mm [Hexagon]ドライバービット

仕様

メーカー ESCOオリジナル サイズ 2mm
全長 150mm 軸径 6.35mm
六角シャンク 1/4” 材質 クロムモリブデンバナジウム鋼
電動ドライバー用ビット 13mm溝対応(インパクト含む)
追加説明
カタログ価格

330 (税抜)/ 363 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/07/08 02:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0551ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top