詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611BP-100

品名 : 5本組/3-8mm [Ball Hexagon]ドライバービット

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 ACBP5-100L
入組み点数 5 <セット内容> 3・4・5・6・8mm
全長 100mm 六角シャンク 1/4”
材質 クロムモリブデンバナジウム鋼
充電・電動・エアードライバー用(インパクト対応)
色の違いによって先端サイズの選別が容易
傾けて回せるボールポイント
先端精度抜群でアンビルに影響のない両端非塗装
マグネット付き
ビニールケース付き
RoHS2適合品
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/06 15:55現在)

商品入数 5 販売単位 St
カタログページ 0551ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • 先端マグネット付

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top