品番 : EA611BR-1.5
品名 : 1.5x 65mm [Hexagon]ドライバービット
仕様
メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ACHX-1565 |
---|---|---|---|
サイズ | 1.5mm | 色 | 緑 |
六角シャンク | 1/4” | 全長 | 65mm |
軸径(mm) | 2.0 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
365 円(税抜)/ 402 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 28 (2024/03/29 09:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0576ページ |
拡大