品番 : EA611BT-103
品名 : 5本組 T型ビットホルダーセット(早回し付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | T型ビットハンドル | 軸長250mm |
---|---|---|---|
差込六角対辺 | 1/4” | ビット全長 | 25mm |
ビットサイズ(mm) | 2.5・3・4・5・6 | ||
6点セット | |||
工具袋付 | |||
工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 | |||
ESCOオリジナル 『早回し機能』T型ビットドライバー | |||
六角軸のカバーが空転することで早回しが可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 06:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0562ページ |
代替品
|
拡大