品番 : EA611BT-104
品名 : 8本組 T型ビットホルダーセット(早回し付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | T型ビットハンドル | 軸長250mm |
---|---|---|---|
差込六角対辺 | 1/4” | ビット全長 | 25mm |
ビットサイズ | T8・T10・T15・T20T25・T27・T30・T40 | ||
9点セット | |||
工具袋付 | |||
工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 | |||
ESCOオリジナル 『早回し機能』T型ビットドライバー | |||
六角軸のカバーが空転することで早回しが可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 15:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ |
拡大