品番 : EA611DC-10
品名 : 10x25mm [Hexagon]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 056340 |
---|---|---|---|
商品名 | 840/1Z | 六角シャンク | 1/4” |
全長 | 25mm | サイズ | 10mm |
入数 | 1本 | ||
Hex-Plusは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。 | |||
Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。 | |||
鍛造鋼製 | |||
スタンダード品 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 33 (2024/04/19 10:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0569ページ |
拡大