品番 : EA611DC-112
品名 : 3/8"x25mm [Hexagon]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 135068 |
---|---|---|---|
商品名 | 840/1Z | 六角シャンク | 1/4” |
サイズ(インチ) | 3/8” | 全長(mm) | 25 |
入数 | 1本 | ||
Hex-Plusは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。 | |||
鍛造鋼製 | |||
スタンダード品 | |||
Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
575 円(税抜)/ 633 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/04/25 01:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0569ページ |
拡大