品番 : EA611DC-5
品名 : 5.0x25mm [Hexagon]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 056325 |
---|---|---|---|
商品名 | 840/1Z | 六角シャンク | 1/4” |
全長 | 25mm | サイズ | 5mm |
入数 | 1本 | ||
Hex-Plusは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。 | |||
Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。 | |||
鍛造鋼製 | |||
スタンダード品 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
335 円(税抜)/ 369 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/04/20 15:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0569ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA611AJ-10 : 8本組 [+, Hexagon]ドライバービット |
拡大