品番 : EA611EA-2.5
品名 : 2.5x25mm [Hexagon]ドライバービット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | 六角シャンク | 1/4” |
---|---|---|---|
全長 | 25mm | サイズ | 2.5mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/19 19:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0562ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA611EA-2.5 2.5x25mm [Hexagon]ドライバービット |
EA611EA-4 4.0x25mm [Hexagon]ドライバービット |
EA611EA-5 5.0x25mm [Hexagon]ドライバービット |
EA611EA-6 6.0x25mm [Hexagon]ドライバービット |