品番 : EA611EB-30
品名 : T30x25mm [Bore Hexjobe]ドライバービット
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | 六角シャンク | 1/4” |
---|---|---|---|
全長 | 25mm | サイズ | T30 |
材質 | クロームモリブデンバナジウム鋼 | ||
イジリ止付 | |||
手回しドライバー専用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
295 円(税抜)/ 325 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 155 (2024/04/20 01:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0562ページ |
代替品
|