品番 : EA611ET-1
品名 : #1x25mm [Mor Torq]ドライバービット
仕様
メーカー | APEX[エイペックス] | 型番 | 440-MT-1 |
---|---|---|---|
六角シャンク | 1/4” | ||
MORTORQ規格ねじ対応ビット | |||
サイズ | #1 | 全長 | 25mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/04/24 05:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0571ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA611ET-1 #1x25mm [Mor Torq]ドライバービット |
EA611ET-2 #2x25mm [Mor Torq]ドライバービット |
拡大