詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611GA-120

品名 : 11本組 ビットセット(金属用)

仕様

メーカー Wera 型番 057424
ビットホルダー 50mm(六角対辺1/4”) (+)ビット #1・#2
Hex-Plusビット 3.0・4.0・5.0mm TORXビット ・T15・T20・T25・T30
ポジドライブビット #1・#2 ビット六角シャンク 1/4”
ビット全長 25mm
保持力に優れたステンレス製ビットホルダー付でサッシなどの金属へのねじ締めに適しています。
追加説明
カタログ価格

3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/06 15:32現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0542ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top