品番 : EA611GA-17
品名 : No2x89mm [+]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 059775 |
---|---|---|---|
商品名 | 851/4Z | 六角シャンク | 1/4” |
サイズ | #2 | 全長(mm) | 89 |
軸径(mm) | 6.0 | ||
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
鍛造鋼製 | |||
スタンダード品 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 45 (2024/04/20 14:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0573ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA550BT-3 : [+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(ラチェット式) |
本体 | EA550BT-11 : [+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット |
本体 | EA550BT-12 : [+ - Hex Torx Square]ドライバーセット(ハンドル付) |
拡大