品番 : EA611GA-2
品名 : No2x50mm [+]ドライバービット(TORSION)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 059810 |
---|---|---|---|
商品名 | 851/4TZ | 六角シャンク | 1/4” |
サイズ | #2 | 軸径(mm) | 6 |
全長(mm) | 50 | ||
Torsion仕様 | |||
軸部分が全て六角になっています。 | |||
トーションゾーンにより衝撃を吸収し、早期摩耗を防ぎます。 | |||
トーションビット | |||
ベラ社のバイトーションビットは、特殊鋼にベラ社独自の焼入れ処理を施し、ねじれに強く長持ちするように考案されたものです。 | |||
トルクのピークに達すると、トーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 71 (2024/04/20 05:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0573ページ |
拡大