品番 : EA611GA-23
品名 : No3x110mm [+]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 059800 |
---|---|---|---|
商品名 | 851/4Z | 六角シャンク | 1/4” |
サイズ | #3 | 軸径(mm) | 6.35 |
全長(mm) | 110 | ||
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
スタンダード品 | |||
鍛造鋼製 |
追加説明 |
●EA6111GA-23のみ軸は全て六角になっております。 |
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/04/24 06:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0573ページ |
拡大