品番 : EA611GA-42
品名 : No2x152mm [+]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 059786 |
---|---|---|---|
商品名 | 851/4Z | 六角シャンク | 1/4” |
サイズ | #2 | 全長(mm) | 152 |
軸径(mm) | 6.0 | ||
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
スタンダード品 | |||
鍛造鋼製 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 28 (2024/04/25 09:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0573ページ |
拡大