品番 : EA611GC-6
品名 : 5.5x0.8x 50mm [-]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 059325 |
---|---|---|---|
商品名 | 800/4Z | 六角シャンク | 1/4” |
刃幅×刃厚(mm) | 5.5×0.8 | 全長(mm) | 50 |
軸径(mm) | 5.5 | ||
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
鍛造鋼製 | |||
スタンダード品 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2024/04/24 14:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0573ページ |
拡大