品番 : EA611GL-30
品名 : T30x25mm [Torx]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 066490 |
---|---|---|---|
商品名 | 867/1 | 六角シャンク | 1/4” |
サイズ | T30 | 全長(mm) | 25 |
軸径(mm) | 6.0 | 入数 | 1本 |
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
スタンダード品 | |||
鍛造鋼製 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
195 円(税抜)/ 215 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 62 (2024/03/30 01:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0570ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA611AJ-11 : 8本組 [Torx]ドライバービット |
拡大