品番 : EA611GM-53
品名 : T15x 70mm [Torx]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 060105 |
---|---|---|---|
商品名 | 867/4Z | 六角シャンク | 1/4” |
サイズ | T15 | 入数 | 1本 |
軸径(mm) | 4.0 | ||
鍛造鋼製 | |||
スタンダード品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
910 円(税抜)/ 1,001 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/03/29 17:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0574ページ |
拡大