品番 : EA611GM-64
品名 : T20x 89mm [Torx]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 060188 |
---|---|---|---|
商品名 | 867/4Z | 六角シャンク | 1/4” |
サイズ | T20 | 全長(mm) | 89 |
軸径(mm) | 4.5 | 入数 | 1本 |
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
鍛造鋼製 | |||
スタンダード品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/04/26 08:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0574ページ |
拡大