品番 : EA611GN-28
品名 : 1/ 4"x25mm [Ball Hex]ドライバービット
カタログ訂正
23/10/30 商品名/形状マーク:(誤)Hex-Plus(正)Hex(No.54,55 1213)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 380110 |
---|---|---|---|
商品名 | 842/1Z | 六角シャンク | 1/4” |
ボールポイント付 | |||
サイズ | 1/4” | 全長 | 25mm |
入数 | 1本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/26 06:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0569ページ |
拡大