品番 : EA611GR-104
品名 : 1/8"x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 135094 |
---|---|---|---|
商品名 | 840/4Z | 六角シャンク | 1/4” |
全長 | 50mm | サイズ(インチ) | 1/8” |
全長(mm) | 50 | 軸径(mm) | 4.0 |
入数 | 1本 | ||
Hex-Plusは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。 | |||
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
鍛造鋼製 | |||
鍛造鋼製 | |||
Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/04/24 20:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0574ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA550BT-12 : [+ - Hex Torx Square]ドライバーセット(ハンドル付) |
拡大