品番 : EA611GR-13
品名 : 3.0x89mm [Hex-Plus]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 059630 |
---|---|---|---|
商品名 | 840/4Z | 六角シャンク | 1/4” |
サイズ(mm) | 3.0 | 全長(mm) | 89 |
軸径(mm) | 4.0 | ||
Hex-Plusは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。 | |||
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
工具鋼製 | |||
電気ドリル併用 | |||
Hex-Plus六角は、接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/04/18 05:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0573ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA550BT-3 : [+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(ラチェット式) |
本体 | EA550BT-11 : [+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット |
拡大