詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611GR-20

品名 : 6本組 [Hex]ドライバービットセット

仕様

メーカー Wera 型番 ※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉 サイズ:2・2.5・3・4・5・6mm
(6本組)
六角シャンク 1/4”
全長 50mm 重量 8g(-2、-2.5、-3mm)・10g(4mm)・11g(5mm)・13g(6mm)
ビット収納数 10本
先端の六角はHex-Plus仕様
通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。
収納ケース付き
追加説明
カタログ価格

4,280 円(税抜)/ 4,708 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 13:47現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0548ページ
ウェブカタログ画像
  • 先端形状:Hex-Plus

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top